EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの 春夏 つなぎ
EDWIN つなぎ服 81015番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
4L
注文コード
71840311
品番
81015-006-4l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルなデニム感を演出した吸汗速乾生地を採用
両胸ポケットには、雨蓋付き(面ファスナー仕様)
同デザインで通年用長袖モデル#81014もご用意
帯電防止素材
半袖タイプ
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
120
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
総丈(cm)
172
適応身長(cm)
182〜187
素材
綿80%・ポリエステル20%