EDWIN ブルゾン 82002番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71840557 品番 82002-001-l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シャドーストライプ生地
アクセントにもなるカラーステッチを採用しています
背中ノーフォーク
帯電防止素材

用途作業全般 ネイビーブルー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする