EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの トップス
EDWINの オールシーズン トップス
EDWIN ブルゾン 82002番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
S
注文コード
71840609
品番
82002-008-s
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャドーストライプ生地
アクセントにもなるカラーステッチを採用しています
背中ノーフォーク
帯電防止素材
用途
作業全般
色
シルバーグレー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
素材
ポリエステル65%・綿35%