EDWIN ブルゾン 82006番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ5L 注文コード71840740 品番82006-006-5l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

伸縮率 約7%のストレッチ生地を採用したアメリカンスタイルの年間物ブルゾン
帯電防止素材

用途作業全般 ブラック サイズ5L 胸囲(cm)134 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする