EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの ボトムス
EDWINの オールシーズン ボトムス
EDWIN カーゴパンツ 83002番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71841020
品番
83002-001-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シャドーストライプ生地を採用
両脚には、マチ付きカーゴポケット
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
88
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88
素材
ポリエステル65%・綿35%