EDWIN カーゴパンツ 83002番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71841056 品番 83002-001-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シャドーストライプ生地を採用
両脚には、マチ付きカーゴポケット
帯電防止素材

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ105 股下(cm)78 ウエスト(cm)105 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする