EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの ボトムス
EDWINの オールシーズン ボトムス
EDWIN カーゴパンツ 83008番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71841275
品番
83008-006-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
伸縮率 約7%のストレッチ生地を採用したカーゴパンツ
腰部にループを採用し、カラビナやキーホルダーを取付可能
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
82
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
素材
ポリエステル65%・綿35%