9850-013-m Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842228 9850-013-m Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842228 9850-013-m Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842228 9850-013-m Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842228 9850-013-m Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842228

Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM アーミーグリーン 注文コード71842228 品番9850-013-m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

全身に空気がいきわたる 綿100%の空調つなぎ服
ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能
帯電防止素材

用途作業全般 アーミーグリーン サイズM 股下(cm)74 ウエスト(cm)102 背丈(cm)56 肩幅(cm)52 袖丈(cm)54 総丈(cm)159 バスト(cm)124 適応身長(cm)162-167 素材綿100%
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
※別売りの空調デバイス(空調服社製品)は7.2V・14.4V・18V・25Vからお選びいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする