AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1035番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71842621
品番
1035-009-l
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
胸部分に幅広メッシュ、脇部分にもメッシュを採用で通気性を確保
フロントはファスナーを隠す前立て使用(比翼式)
用途
作業全般
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
115
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
93
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
22
総丈(cm)
156
素材
綿100%