AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1070番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
注文コード
71842639
品番
1070-001-m
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります
吸水速乾&接触冷感素材を採用しています。
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
総丈(cm)
152
素材
ポリエステル65%・綿35%