1130-004-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番 AUTO-BI(山田辰) 71842657 1130-004-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番 AUTO-BI(山田辰) 71842657 1130-004-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番 AUTO-BI(山田辰) 71842657

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71842657 品番1130-004-s
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途作業全般 スカイブルー サイズS 胸囲(cm)105 身長(cm)157〜162 股下(cm)70 ウエスト(cm)84 肩幅(cm)43 袖丈(cm)54 総丈(cm)144.5 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする