AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1150番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71842675
品番
1150-007-m
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
作業全般
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
総丈(cm)
151
素材
綿100%