1160-001-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 AUTO-BI(山田辰) 71842691 1160-001-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 AUTO-BI(山田辰) 71842691 1160-001-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 AUTO-BI(山田辰) 71842691 1160-001-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 AUTO-BI(山田辰) 71842691 1160-001-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 AUTO-BI(山田辰) 71842691

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71842691 品番1160-001-4l
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

背面にはノーフォークを採用しています。
腕の引きつりを低減しつつ、脇メッシュ同様に抗菌素材ミューファンを使用したメッシュにより爽やかさをキープします。
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ4L 胸囲(cm)128 身長(cm)182〜187 股下(cm)84 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 総丈(cm)171.5 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする