AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1190番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71842700
品番
1190-001-3l
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
肘部・膝部分には引きつりを低減する機能「らくプリ」を採用しています。
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
168
素材
ポリエステル55%・綿45%