AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1201番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71842709
品番
1201-010-ll
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
右胸には物落ちを防ぐオーバーフラップ付きのミニポケット
抗菌・防臭
伸縮率 9%のストレッチ生地
用途
作業全般
色
グリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
162
素材
綿60%・ポリエステル40%