1290-001-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 AUTO-BI(山田辰) 71842718 1290-001-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 AUTO-BI(山田辰) 71842718 1290-001-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 AUTO-BI(山田辰) 71842718 1290-001-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 AUTO-BI(山田辰) 71842718 1290-001-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 AUTO-BI(山田辰) 71842718 1290-001-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番 AUTO-BI(山田辰) 71842718

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1290番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71842718 品番1290-001-3l
参考基準価格(税別)¥18,040 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ3L 胸囲(cm)126 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 総丈(cm)168 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする