Auto-Bi ファイテンコラボつなぎ服 1511番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71842727 品番 1511-002-l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Phitenファイテン社とのコラボレーションつなぎ服
アクアチタン含浸テープは衿と袖の内側に縫いつけています
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 マリンブルー サイズL 胸囲(cm)118 身長(cm)167〜172 股下(cm)76 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 総丈(cm)158 素材綿50%・ポリエステル50%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする