AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi ファイテンコラボつなぎ服 1511番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
5L
注文コード
71842797
品番
1511-006-5l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Phitenファイテン社とのコラボレーションつなぎ服
アクアチタン含浸テープは衿と袖の内側に縫いつけています
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
114
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
総丈(cm)
178
素材
綿50%・ポリエステル50%