Auto-Bi 高機能つなぎ服 1760番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード71842849 品番1760-004-3l
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

強力三重環縫仕様です。
綿100%のロングセラー商品です。

用途作業全般 スカイブルー サイズ3L 胸囲(cm)124 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)108 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 総丈(cm)167 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする