AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1760番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
71842858
品番
1760-004-4l
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
強力三重環縫仕様です。
綿100%のロングセラー商品です。
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
身長(cm)
182〜187
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
115
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
174
素材
綿100%