AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1762番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71842876
品番
1762-001-ll
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
強力三重環縫仕様です。
綿100%のロングセラー商品です。
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
160
素材
綿100%