Auto-Bi 高機能つなぎ服 2200番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード71842885 品番2200-004-ll
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

日本製生地を使用しています
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 スカイブルー サイズLL 胸囲(cm)120 身長(cm)172〜177 股下(cm)76 ウエスト(cm)96 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 総丈(cm)158 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする