AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2200番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
71842901
品番
2200-004-5l
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本製生地を使用しています
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
88
ウエスト(cm)
115
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
総丈(cm)
179
素材
綿100%