Auto-Bi 高機能つなぎ服 2300番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71842919 品番 2300-001-3l
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。
”3Lサイズまで”JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定をクリアしています。
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ3L 胸囲(cm)126 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 総丈(cm)167 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする