Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71843111 品番 2350-001-bll
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

両足にカーゴポケットを採用しています。
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズBLL 胸囲(cm)135 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)123 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 総丈(cm)162 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする