AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71843181
品番
2350-003-s
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
両足にカーゴポケットを採用しています。
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
オレンジ
サイズ
S
胸囲(cm)
110
身長(cm)
157〜162
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
147
素材
ポリエステル65%・綿35%