Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズ3L 注文コード71843251 品番2350-008-3l
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

両足にカーゴポケットを採用しています。
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 シルバーグレー サイズ3L 胸囲(cm)126 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 総丈(cm)167 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする