AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71843260
品番
2350-008-bll
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
両足にカーゴポケットを採用しています。
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
シルバーグレー
サイズ
BLL
胸囲(cm)
135
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
123
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
162
素材
ポリエステル65%・綿35%