AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2500番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71843287
品番
2500-004-b3l
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
綿100%のロングセラー商品です
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
B3L
胸囲(cm)
144
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
164
素材
綿100%