AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
KANSAI uniform つなぎ服 257番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
71843305
品番
257-006-m
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
膝部分は二重生地(膝当て)仕様で破れにくくなっています
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
114
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
156
素材
綿55%・ポリエステル45%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧素材混率:ポリエステル54%・綿45%・複合繊維(ポリエステル)1%
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。