AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3500番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71843400
品番
3500-007-3l
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
グリーン購入法対応商品です。
抗菌・防臭加工を施しています。
帯電防止素材
用途
作業全般
色
グレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
52
総丈(cm)
166.5
素材
綿65%・ポリエステル35%(PETボトル再生ポリエステル使用)
グリーン購入法
適合