3651-002-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 3651番 AUTO-BI(山田辰) 71843409 3651-002-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 3651番 AUTO-BI(山田辰) 71843409 3651-002-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 3651番 AUTO-BI(山田辰) 71843409 3651-002-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 3651番 AUTO-BI(山田辰) 71843409

Auto-Bi 高機能つなぎ服 3651番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 マリンブルー サイズLL 注文コード71843409 品番3651-002-ll
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 マリンブルー サイズLL 胸囲(cm)126 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 袖丈(cm)24 総丈(cm)162 素材綿60%・ポリエステル40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする