AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3651番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71843427
品番
3651-004-l
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
23
総丈(cm)
157
素材
綿60%・ポリエステル40%