AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3651番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
71843436
品番
3651-101-3l
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
167
素材
綿60%・ポリエステル40%