3670-001-ss Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番 AUTO-BI(山田辰) 71843445 3670-001-ss Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番 AUTO-BI(山田辰) 71843445 3670-001-ss Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番 AUTO-BI(山田辰) 71843445 3670-001-ss Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番 AUTO-BI(山田辰) 71843445 3670-001-ss Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番 AUTO-BI(山田辰) 71843445

Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズSS 注文コード71843445 品番3670-001-ss
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

綿100%で風合いが抜群です。
ワンウオッシュ加工です。

用途作業全般 ネイビーブルー サイズSS 胸囲(cm)106 身長(cm)152〜157 股下(cm)70 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)44 袖丈(cm)52 総丈(cm)142 素材綿100%
注意
※この商品は海外生地及びワンウォッシュ加工の為、多少色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする