AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
注文コード
71843479
品番
3670-001-5l
参考基準価格(税別)
¥16,440
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%で風合いが抜群です。
ワンウオッシュ加工です。
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
122
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
177
素材
綿100%
注意
※この商品は海外生地及びワンウォッシュ加工の為、多少色ブレが発生することがあります。