3670-006-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番 AUTO-BI(山田辰) 71843506 3670-006-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番 AUTO-BI(山田辰) 71843506 3670-006-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番 AUTO-BI(山田辰) 71843506 3670-006-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番 AUTO-BI(山田辰) 71843506

Auto-Bi 高機能つなぎ服 3670番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ4L 注文コード71843506 品番3670-006-4l
参考基準価格(税別)¥16,440 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

綿100%で風合いが抜群です。
ワンウオッシュ加工です。

用途作業全般 ブラック サイズ4L 胸囲(cm)130 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)118 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 総丈(cm)172 素材綿100%
注意
※この商品は海外生地及びワンウォッシュ加工の為、多少色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする