3680-001-m Auto-Bi 高機能サロペット 3680番 AUTO-BI(山田辰) 71843576 3680-001-m Auto-Bi 高機能サロペット 3680番 AUTO-BI(山田辰) 71843576 3680-001-m Auto-Bi 高機能サロペット 3680番 AUTO-BI(山田辰) 71843576 3680-001-m Auto-Bi 高機能サロペット 3680番 AUTO-BI(山田辰) 71843576

Auto-Bi 高機能サロペット 3680番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズM 注文コード71843576 品番3680-001-m
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。

用途作業全般 ネイビーブルー サイズM 身長(cm)162〜167 股下(cm)78 ウエスト(cm)94 素材綿100%
注意
※この商品は海外生地及びワンウォッシュ加工の為、多少色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする