3750-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3750番 AUTO-BI(山田辰) 71843655 3750-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3750番 AUTO-BI(山田辰) 71843655 3750-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3750番 AUTO-BI(山田辰) 71843655 3750-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3750番 AUTO-BI(山田辰) 71843655

Auto-Bi 高機能つなぎ服 3750番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー 注文コード71843655 品番3750-001-5l
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。
ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
胸ポケットや腕のペンポケットなどにアクセントとなるステッチを採用しています。
帯電防止素材

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ5L 胸囲(cm)134 身長(cm)187〜192 股下(cm)84 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 総丈(cm)177 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする