AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3850番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71843689
品番
3850-002-s
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
液体アンモニア加工の形態安定素材、シキボウ「匠木綿」使用
用途
作業全般
色
マリンブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
身長(cm)
157〜162
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
83
総丈(cm)
143
裄丈(cm)
79
素材
綿100%