3900-002-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3900番 AUTO-BI(山田辰) 71843707 3900-002-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3900番 AUTO-BI(山田辰) 71843707 3900-002-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3900番 AUTO-BI(山田辰) 71843707 3900-002-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3900番 AUTO-BI(山田辰) 71843707 3900-002-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 3900番 AUTO-BI(山田辰) 71843707

Auto-Bi 高機能つなぎ服 3900番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71843707 品番 3900-002-5l
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。
ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 マリンブルー サイズ5L 胸囲(cm)134 身長(cm)187〜192 股下(cm)84 ウエスト(cm)122 肩幅(cm)58 袖丈(cm)66 総丈(cm)177 素材綿100%
注意
※この商品はバイオウォッシュをかけているため、多少色ブレが発生する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする