ThreeDragons つなぎ服 50000番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズLL 注文コード71843786 品番50000-005-ll
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

背中には「ノーフォーク」仕様。
腰部ジャバラ仕様。

用途作業全般 レッド サイズLL 胸囲(cm)120 身長(cm)172〜177 股下(cm)79 ウエスト(cm)96 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 総丈(cm)162 素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする