AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
ThreeDragons つなぎ服 50001番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71843856
品番
50001-002-s
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
両脇にはメッシュ
背中には「ノーフォーク」
腰部ジャバラ仕様。
用途
作業全般
色
マリンブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
身長(cm)
157〜162
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
81
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
総丈(cm)
144
素材
ポリエステル65%・綿35%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。