ThreeDragons つなぎ服 50001番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71843908 品番50001-003-3l
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

両脇にはメッシュ
背中には「ノーフォーク」
腰部ジャバラ仕様。

用途作業全般 オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)124 身長(cm)177〜182 股下(cm)82 ウエスト(cm)101 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 総丈(cm)168 素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする