Auto-Bi 防炎つなぎ服 5102番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71843978 品番 5102-001-ll
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

難燃性に優れている生地を採用することで、火を扱う現場でも安全性を高めます。
袖口は大型マジックテープの採用で自由にサイズを調節できます。
LOI値29〜33の防炎素材、クラボウ「ブレバノ・ネクスト」使用しています。
アメリカ防炎基準(NFPA2112)に適合した生地を使用しています。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズLL 胸囲(cm)122 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 総丈(cm)163 素材モダクリル55%・綿35%・アラミド(ケブラー)10%
注意
※この商品は不燃素材ではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする