Auto-Bi 防炎パンツ 5302番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ73 注文コード71844005 品番5302-001-73
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
LOI値29〜33の防炎素材、クラボウ「ブレバノ・ネクスト」使用しています。
アメリカ防炎基準(NFPA2112)に適合した生地を使用しています。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ73 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 素材モダクリル55%・綿35%・アラミド(ケブラー)10%
注意
※この商品は不燃素材ではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする