5601-008-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 AUTO-BI(山田辰) 71844109 5601-008-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 AUTO-BI(山田辰) 71844109 5601-008-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 AUTO-BI(山田辰) 71844109 5601-008-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 AUTO-BI(山田辰) 71844109

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード71844109 品番5601-008-m
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

綿の心地良さとポリエステルの丈夫さを両立した生地を採用
両脇メッシュ仕様
帯電防止素材

用途作業全般 シルバーグレー サイズM 胸囲(cm)114 身長(cm)162〜167 股下(cm)74 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 総丈(cm)152 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする