5601-008-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 AUTO-BI(山田辰) 71844118 5601-008-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 AUTO-BI(山田辰) 71844118 5601-008-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 AUTO-BI(山田辰) 71844118 5601-008-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 AUTO-BI(山田辰) 71844118

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71844118 品番 5601-008-ll
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

綿の心地良さとポリエステルの丈夫さを両立した生地を採用
両脇メッシュ仕様
帯電防止素材

用途作業全般 シルバーグレー サイズLL 胸囲(cm)122 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 総丈(cm)162 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする