5700-004-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 AUTO-BI(山田辰) 71844197 5700-004-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 AUTO-BI(山田辰) 71844197 5700-004-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 AUTO-BI(山田辰) 71844197 5700-004-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 AUTO-BI(山田辰) 71844197

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズB4L スカイブルー 注文コード71844197 品番5700-004-b4l
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はサイズ・色など25種類から選べます 他の種類を見る

立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
横に大きい大型サイズです。
”3Lサイズまで”JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定をクリアしています。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 スカイブルー サイズB4L 胸囲(cm)155 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)140 肩幅(cm)60 袖丈(cm)63 総丈(cm)172 素材綿65%・ポリエステル35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする