5750-007-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844495 5750-007-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844495 5750-007-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844495 5750-007-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰) 71844495

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71844495 品番 5750-007-b4l
参考基準価格(税別)¥16,080 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)
背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。
エコマーク認定商品です。
帯電防止素材使用です。
サイズが豊富です。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 グレー サイズB4L エコマーク認定認定 胸囲(cm)155 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)140 肩幅(cm)60 袖丈(cm)63 総丈(cm)172 素材再生ポリエステル65%・綿35% グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする